YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 充電式刈払機・草刈機
充電式草刈機 マジカルボーイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21531852
品番
LBC-200M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
掃除機をかける感覚で草刈ができます
バッテリー電圧(V)
18
刈込み幅(mm)
ナイロンコード約250
回転数(min
-1
[r.p.m])
約6800
充電時間(分)
120
穴径(Φmm)
25.4
使用時間(分)
約15
電池
2A18Vリチウムイオン
本体質量(kg)
約2.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×1210×215
用途
電気草刈り機、電動草刈り機、電動草刈機、電動刈払い機、電動刈払機として。
付属品
バッテリー、充電池、マジカルカッター、保護メガネ、六角棒レンチ、ボックスレンチ14mm、軸固定棒、ループハンドル、安全カバー