曜日別特売

40×20ストラットプロファイル5

40×20ストラットプロファイル5 - イマオコーポレーション40×20ストラットプロファイル5 - イマオコーポレーション40×20ストラットプロファイル5 - イマオコーポレーション40×20ストラットプロファイル5 - イマオコーポレーション40×20ストラットプロファイル5 - イマオコーポレーション40×20ストラットプロファイル5 - イマオコーポレーション
寸法(mm)40×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
色(本体)
断面積(cm2)
断面2次モーメントlx(cm4)
断面2次モーメントly(cm4)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21538588L5-SPH4020N3-3M1本(3m)920/mナチュラル3.421.485.37
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
21538597L5-SPH4020N-3M1本(3m)890/mナチュラル3.321.415.14
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21538615L5-SPH4020N4-3M1本(3m)930/mナチュラル3.461.565.3
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
21538502L5-SPH4020B1本(1m)890/mブラック3.321.415.14
3,900
取扱い終了
返品不可
21538518L5-SPH4020B-3M1本(3m)890/mブラック3.321.415.14
9,400
取扱い終了
返品不可
21538527L5-SPH4020N1本(1m)890/mナチュラル3.321.415.14
2,800
取扱い終了
返品不可
21538536L5-SPH4020N11本(1m)910/mナチュラル3.381.475.21
3,400
取扱い終了
返品不可
特別運賃
21538545L5-SPH4020N1-3M1本(3m)910/mナチュラル3.381.475.21
8,000
取扱い終了
返品不可
21538554L5-SPH4020N21本(1m)910/mナチュラル3.381.45.46
3,400
取扱い終了
返品不可
21538563L5-SPH4020N2-3M1本(3m)910/mナチュラル3.381.45.46
8,000
取扱い終了
返品不可
21538572L5-SPH4020N31本(1m)920/mナチュラル3.421.485.37
3,400
取扱い終了
返品不可
21538606L5-SPH4020N41本(1m)930/mナチュラル3.461.565.3
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする