40×40ストラットプロファイル エコノミー型

40×40ストラットプロファイル エコノミー型 - イマオコーポレーション40×40ストラットプロファイル エコノミー型 - イマオコーポレーション
寸法(mm)40×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
断面積(cm2)
断面2次モーメントlx(cm4)
断面2次モーメントly(cm4)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21538764SPE4040N3-3M1本(3m)1330/m4.958.48.1
10,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21538728SPE4040N1本(1m)1370/m5.077.387.38
3,900
取扱い終了
返品不可
21538737SPE4040N21本(1m)1300/m4.838.068.06
4,100
取扱い終了
返品不可
21538746SPE4040N2-3M1本(3m)1300/m4.838.068.06
10,200
取扱い終了
返品不可
21538755SPE4040N31本(1m)1330/m4.958.48.1
4,100
取扱い終了
返品不可
21538773SPE4040N-3M1本(3m)1370/m5.077.387.38
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする