40×40ストラットプロファイル 軽量型

40×40ストラットプロファイル 軽量型 - イマオコーポレーション
寸法(mm)40×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
色(本体)
断面積(cm2)
断面2次モーメントlx(cm4)
断面2次モーメントly(cm4)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21538782SPL4040B1本(1m)1740/mブラック6.4699
6,000
取扱い終了
返品不可
21538798SPL4040B-3M1本(3m)1740/mブラック6.4699
15,400
取扱い終了
返品不可
21538807SPL4040N1本(1m)1740/mナチュラル6.4699
4,800
取扱い終了
返品不可
21538816SPL4040N11本(1m)1780/mナチュラル6.619.549.01
5,100
取扱い終了
返品不可
21538825SPL4040N1-3M1本(3m)1780/mナチュラル6.619.549.01
12,300
取扱い終了
返品不可
21538834SPL4040N21本(1m)1840/mナチュラル6.89.649.64
5,100
取扱い終了
返品不可
21538843SPL4040N2-3M1本(3m)1840/mナチュラル6.89.649.64
12,300
取扱い終了
返品不可
21538852SPL4040N31本(1m)1830/mナチュラル6.779.0210.11
5,100
取扱い終了
返品不可
21538868SPL4040N3-3M1本(3m)1830/mナチュラル6.779.0210.11
12,300
取扱い終了
返品不可
21538877SPL4040N-3M1本(3m)1740/mナチュラル6.4699
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする