イマオコーポレーション
60×30ストラットプロファイル6 軽量型
寸法(mm)
60×30
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
色(本体)
断面積(cm
2
)
断面2次モーメントlx(cm
4
)
断面2次モーメントly(cm
4
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21538965
L6-SPL6030B
1本(1m)
1650/m
ブラック
6.13
5.54
21.22
¥7,100
取扱い終了
返品不可
21538974
L6-SPL6030B-3M
1本(3m)
1650/m
ブラック
6.13
5.54
21.22
¥18,400
取扱い終了
返品不可
21538983
L6-SPL6030N
1本(1m)
2290/m
ナチュラル
8.47
7.92
29.3
¥5,100
取扱い終了
返品不可
21538992
L6-SPL6030N1
1本(1m)
1680/m
ナチュラル
6.24
5.77
21.47
¥5,700
取扱い終了
返品不可
21539008
L6-SPL6030N1-3M
1本(3m)
1680/m
ナチュラル
6.24
5.77
21.47
¥14,300
取扱い終了
返品不可
21539017
L6-SPL6030N2
1本(1m)
1690/m
ナチュラル
6.24
5.54
22.21
¥5,700
取扱い終了
返品不可
21539026
L6-SPL6030N2-3M
1本(3m)
1690/m
ナチュラル
6.24
5.54
22.21
¥14,300
取扱い終了
返品不可
21539035
L6-SPL6030N3
1本(1m)
1700/m
ナチュラル
6.3
5.77
21.97
¥5,600
取扱い終了
返品不可
21539044
L6-SPL6030N3-3M
1本(3m)
1700/m
ナチュラル
6.3
5.77
21.97
¥13,400
取扱い終了
返品不可
21539053
L6-SPL6030N-3M
1本(3m)
2290/m
ナチュラル
8.47
7.92
29.3
¥12,300
取扱い終了
返品不可
21539062
L6-SPL6030N4
1本(1m)
1720/m
ナチュラル
6.36
6.01
21.74
¥5,600
取扱い終了
返品不可
21539078
L6-SPL6030N4-3M
1本(3m)
1720/m
ナチュラル
6.36
6.01
21.74
¥13,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください