曜日別特売

80×80ストラットプロファイル 軽量型

80×80ストラットプロファイル 軽量型 - イマオコーポレーション
寸法(mm)80×80材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
断面積(cm2)
断面2次モーメントlx(cm4)
断面2次モーメントly(cm4)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21539446SPL8080N1本(1m)4330/m19.75134134.06
17,400
取扱い終了
返品不可
21539455SPL8080N11本(1m)5420/m20.08139135
17,400
取扱い終了
返品不可
21539464SPL8080N1-3M1本(3m)5420/m20.08139135
48,000
取扱い終了
返品不可
21539473SPL8080N21本(1m)5500/m20.39140140
17,400
取扱い終了
返品不可
21539482SPL8080N2-3M1本(3m)5500/m20.39140140
48,000
取扱い終了
返品不可
21539498SPL8080N-3M1本(3m)4330/m19.75134134.06
45,000
取扱い終了
返品不可
21539507SPLW8080N1本(1m)4790/m17.7795.3295.32
13,400
取扱い終了
返品不可
21539516SPLW8080N-3M1本(3m)4790/m17.7795.3295.32
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする