曜日別特売

エンドコネクター

エンドコネクター - イマオコーポレーション
材質(本体)亜鉛ダイキャスト色(本体)ブラック表面処理(本体)塗装内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21545195ECN8040-16-M10M10×1.5253
3,300
取扱い終了
返品不可
21545204ECN8040-16-M12M12×1.75251
2,700
取扱い終了
返品不可
21545213ECN8040-16-M16M16×2241
2,700
取扱い終了
返品不可
21545222ECN8080-16-M10M10×1.5461
4,100
取扱い終了
返品不可
21545238ECN8080-16-M12M12×1.75459
3,500
取扱い終了
返品不可
21545247ECN8080-16-M16M16×2449
3,500
取扱い終了
返品不可
21545256ECN8080-16-M20M20×2.5440
3,600
取扱い終了
返品不可
21545265ECN8080A-M12M12×1.75440
2,900
取扱い終了
返品不可
21545274ECN8080A-M16M16×2430
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする