曜日別特売

エンドジョイント5

エンドジョイント5 - イマオコーポレーションエンドジョイント5 - イマオコーポレーション
付属品六角穴付きボタンボルトM5×0.8-12L3本材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック表面処理(本体)塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21545475L5-EJUS202022
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21545466L5-EJUR202020
940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする