イマオコーポレーション
エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)
ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(コイルバネ)
SUS302
材質(ロックナット)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)
ブラック
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(ノーズ)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
注意
※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用する場合は、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
5.5
7
寸法L1(mm)
26
30
寸法M(mm)
M12×1.5
M16×1.5
ストローク(mm)
8
10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21545518
EGIP12
5.5
51
26
M12×1.5
26.5
8
8
19
14
8
¥
1,010
¥
980
¥
1,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21545527
EGIP12-SUS
5.5
51
26
M12×1.5
26.5
8
8
19
14
8
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21545536
EGIP12W
5.5
51
26
M12×1.5
26.5
8
8
19
14
8
¥
1,100
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21545545
EGIP12W-SUS
5.5
51
26
M12×1.5
26.5
8
8
19
14
8
¥
1,550
¥
1,504
¥
1,654
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21545554
EGIP16
7
61
30
M16×1.5
32.5
10
10
24
19
10
¥
1,190
¥
1,155
¥
1,271
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21545563
EGIP16-SUS
7
61
30
M16×1.5
32.5
10
10
24
19
10
¥
1,920
¥
1,863
¥
2,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21545572
EGIP16W
7
61
30
M16×1.5
32.5
10
10
24
19
10
¥
1,370
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21545588
EGIP16W-SUS
7
61
30
M16×1.5
32.5
10
10
24
19
10
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください