イマオコーポレーション
エンプラ フラット ヒンジ
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カバー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)
つや消しブラック
色(カバー)
つや消しブラック
材質(ブッシュ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ピン)
ブラック
色(ブッシュ)
つや消しブラック
内容量
1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
※ヒンジの個数選択は「エンプラヒンジ許容荷重」をご覧ください。
※旋回角度は180°を超えないようご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21549395
EFH11060HH
110
91(±0.2)
¥2,500
¥
2,425
¥2,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549404
EFH7060HH
70
50(±0.2)
¥2,200
¥
2,134
¥2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください