イマオコーポレーション
クランプ プロファイル 32×18
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
670/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
2.5
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
1.89
断面2次モーメントly(cm
4
)
1.11
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21551154
CPL3218N
1本(1m)
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
21551163
CPL3218N-3M
1本(3m)
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください