曜日別特売

クランプ プロファイル 6 30×30

クランプ プロファイル 6 30×30 - イマオコーポレーションクランプ プロファイル 6 30×30 - イマオコーポレーション
付属品エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分)材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)1270/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)4.14表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)3.54断面2次モーメントly(cm4)3.2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21551224L6-CPL3030N-3M1本(3m)
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551215L6-CPL3030N1本(1m)
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする