イマオコーポレーション
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類
カムレバー
形状
その他
材質(本体)
S45C
材質
カムレバー:亜鉛ダイカスト
表面処理
シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)
SCM440
ロック機構
スパイラルカムカム角度4°
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21553193
BJ362-06001L
10
6
10
18
8
6
14
43.5
19.5
12
39
3
14
¥
9,300
¥
9,021
¥
9,923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21553202
BJ362-06001R
10
6
10
18
8
6
14
43.5
19.5
12
39
3
14
¥
9,300
¥
9,021
¥
9,923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21553218
BJ362-10001L
13
10
14
25
10
9.5
18.5
50.4
22.4
14
50
4
18
¥
10,600
¥
10,282
¥
11,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21553227
BJ362-10001R
13
10
14
25
10
9.5
18.5
50.4
22.4
14
50
4
18
¥
10,600
¥
10,282
¥
11,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください