イマオコーポレーション
シャフト 6
材質(本体)
スチール
深さ(mm)
0.4(焼入)
質量(g/m)
220
表面粗さ(μm)
(Ra(中心線平均粗さ))0.3、(R2(十点平均粗さ))1.6
真円度(μm)
4
硬度(本体)
HRC60±2
平行度(μm/mm)
6/1000
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21553735
DE-SH6
1本(1m)
¥4,500
取扱い終了
返品不可
21553744
DE-SH6-3M
1本(3m)
¥11,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください