曜日別特売

ダイレクト ジョイント

ダイレクト ジョイント - イマオコーポレーションダイレクト ジョイント - イマオコーポレーション
締付トルク(N・m)5.5材質(本体)ステンレススチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
許容荷重(N)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21556693DJT19T30100Oリング
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556684DJT1937750-
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする