イマオコーポレーション
バットジョイント6
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
12
締付トルク(N・m)
8
引張荷重(N)
1750
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21560893
L6-BJT16
¥900
¥
899
¥989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください