イマオコーポレーション
ユニバーサルジョイント6
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
締付トルク(N・m)
8
許容荷重(N)
400
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21565818
L6-UJT16
18
¥600
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21565827
L6-UJT16-01
10
¥480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください