イマオコーポレーション
リド プロファイル エコノミー型
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21566335
L6-LPE30N
1本(1m)
30
8.4
0.23
¥
1,230
取扱い終了
返品不可
21566344
L6-LPE30N-3M
1本(3m)
30
8.4
0.23
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
21566353
L6-LPE60N
1本(1m)
60
8.4
0.41
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
21566362
L6-LPE60N-3M
1本(3m)
60
8.4
0.41
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
21566378
LPE40N
1本(1m)
40
9.5
0.3
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
21566387
LPE40N-3M
1本(3m)
40
9.5
0.3
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
21566396
LPE80N
1本(1m)
80
9.5
0.57
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
21566405
LPE80N-3M
1本(3m)
80
9.5
0.57
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください