イマオコーポレーション
レベリング パッド 40
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
1500
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21566518
LPS40-M8×60
63
41
最大50、最小33
13
M8×1.25
¥860
¥
859
¥945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566502
LPS40-M10×80
83
60
最大65、最小33
17
M10×1.5
¥940
取扱い終了
返品不可
21566527
LPS40-M8×80
83
60
最大70、最小33
13
M8×1.25
¥860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください