レベリング パッド 80

レベリング パッド 80 - イマオコーポレーションレベリング パッド 80 - イマオコーポレーション
材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)10000材質(パッド)亜鉛ダイキャスト表面処理(パッド)塗装内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21566624LPS80-M16×10010072最大80、最小4324M16×2
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566597LPS80-M10×808053最大60、最小3717M10×1.5
2,600
取扱い終了
返品不可
21566606LPS80-M12×10010072最大80、最小4319M12×1.75
2,800
取扱い終了
返品不可
21566615LPS80-M12×160160132最大140、最小4319M12×1.75
3,300
取扱い終了
返品不可
21566633LPS80-M16×160160132最大140、最小4324M16×2
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする