イマオコーポレーション
引き型トグルクランプ
(1件のレビュー)
材質(本体)
SPCC(ST-PAH341:SPHD)
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)
SUM41
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21568182
ST-PAH323
32
12
79.5
20.3
26
最小14/最大27
11
25
19
19
16
10
2
28
13.2
4.5
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21568198
ST-PAH331
53
13.5
137
25.4
35.1
最小13/最大43
13
45
28
31.8
19.1
14.2
3
45
19
6.6
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
21568207
ST-PAH341
78
23.7
177
38
60.6
最小22/最大42
19
52
44.5
38.1
41.4
19.1
4
54.1
31.2
8
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください