イマオコーポレーション
押し型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)
SPCC
質量(g)
380
寸法D(Φmm)
11
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)
6.7
材質(ベース)
SCM440
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
アズワン品番
64-8698-70
材質(シャフト)
S45C
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
寸法M
M8
締圧力(kN)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21568268
ST-HTC603-L
87
24.5
123
81
52
25
52.1
7.8
33
36.5
31.8
5
48
7.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください