イマオコーポレーション
横型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)
SPCC
質量(g)
315
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)
127
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SPCC
最大長(mm)
178.5
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
クランプアーム移動角度(°)
90
ハンドル操作角度(°)
70
締圧力(kN)
1.1(F1)/2.2(F2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21568383
ST-H225U-L
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください