イマオコーポレーション
横型トグルクランプ
(2件のレビュー)
材質(本体)
SPCC
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SPCC
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
ハンドル操作角度(°)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21568392
ST-H305U
38
57
33
13.5
8
59
28
30
26.1
6.3
17.5
8
16
13.5
2
25.4
9.5
4.7
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21568408
ST-H305U-L
38
57
33
13.5
8
59
28
30
26.1
6.3
17.5
8
16
13.5
2
25.4
9.5
4.7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
21568417
ST-H307U
62
93
66
23.5
13
93
43
46
43.6
10.3
22
17
29.4
23
3
46.6
14.5
8.6
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください