イマオコーポレーション
立型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体)
SPCC
質量(g)
300
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
SPCC
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
アズワン品番
64-8700-85
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
締圧力(kN)
1(F1)/1.7(F2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21596697
ST-VTC207U-L
100
57.5
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください