曜日別特売

シンラインキャビネット 棚板

シンラインキャビネット 棚板 - イトーキシンラインキャビネット 棚板 - イトーキシンラインキャビネット 棚板 - イトーキシンラインキャビネット 棚板 - イトーキシンラインキャビネット 棚板 - イトーキシンラインキャビネット 棚板 - イトーキシンラインキャビネット 棚板 - イトーキシンラインキャビネット 棚板 - イトーキ
(1件のレビュー)

オフィスがより整然となる、シンプルな外観と豊富なバリエーションを取り揃えたシンラインキャビネットシリーズ。W90×D45サイズのキャビネット用の追加棚板です。棚爪4個付で、商品到着後すぐにご利用いただけます。

用途シンラインキャビネット オプションパーツ均等積載量(kg/段)(最大)53材質スチール塗装仕上げ質量(kg)9タイプ追加棚板外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×400×15内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21570614HZMA-009GA-W9ホワイト
6,600
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21570675HZMA-009GA-WEホワイトグレー
6,600
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21570675
2022-05-27
用途: 資料収納&整理
医療・福祉・介護関連業

キャビネットに多くの資料を収納したいので購入しましたが、大変使いやすくなりました。
思ったよりも早く納品されたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする