曜日別特売

DCモーター 23cmサーキュレーター(リモコン)

DCモーター 23cmサーキュレーター(リモコン) - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

空気を循環させるため、夏はエアコン、冬は暖房の循環の補助として併用できます
上下左右手動首振

用途扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。機能左右首振り、上下首振り、風量8段階調節、タイマー機能、リモコン付質量(kg)2.6電源DCモーター風量8段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×240×380タイマー時間切タイマー3段階1/2/4hコード長さ(cm)160風向上下左右自動首振可能羽根寸法(cm)Φ23、3枚羽根操作方式フルリモコン方式ガード成型樹脂サーキュレーター仕様内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21567087YAR-AD233(WB)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-05-29
用途: リビングの空気を循環させるため。
建設業・工事業

リモコンが無くても前面パネルで操作がしやすい。
床に置いても足で操作ができる(笑)。
上下左右の首振りに加えてタイマーも付いているので、扇風機の役割も果たします。風量を最高にすると結構うるさく、テレビの音量をあげなければならないほどですが、使いやすさに満足しています。2台購入して正解。

対象商品 : 21567087
2018-08-31
用途: 事務所で使用しており、エアコンの風が届かない所へ風を送っています。
熊本部品株式会社製造業

上下左右風を送ることが出来、風量も8段階あり、事務所会議室でとても重宝しております。
購入して良かったです。

対象商品 : 21567087
2017-07-10
用途: 自宅で使用
サービス業

扇風機が古くなってきていたので、新しい扇風機を購入する予定でしたが
左右はもちろん、上下も首振りのサーキュレータなるものを購入することになりました。価格的にもまあまあでしたので思い切って買っちゃいました。2台購入して居間と寝床用として使っています。とてもいいです。

対象商品 : 21567087
2017-06-07
用途: 室内の温度調整
株式会社イチコー

音も静かで、首振りが上下左右に動き、リモコン式なので手の届かない
高所にも設置出来て大変満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする