つくし工房
短冊形ステッカー(蓄光プレート)
取付方式
ステッカー
材質
蓄光プレート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22601872
581
火気厳禁
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
22601888
590
高電圧危険
¥1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください