銀河 ジャンボ

銀河 ジャンボ - 日産化学
(1件のレビュー)

除草成分「アルテア」配合の「銀河」が誕生。
さらに、SU抵抗性雑草への効果を強化しているため、
厄介なオモダカやコナギなども、しっかり防除できます。

剤形粒剤適合場所水稲適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)23223毒劇区分普通物適合雑草【雑草】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21598833400g
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21598833
2020-03-20
用途: 水田除草
愛車工房濱田屋

投げ込み式で全体に広がるので作業が楽で効果があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする