日産化学
インプールDF
有効成分「ハロスルフロンメチル」はカヤツリグサ科雑草に効果の高い成分です。
春処理で0.04g/m
2
散布すれば、ヒメクグ、ハマスゲも梅雨時期まで抑えることができます。
芝に対し、選択性の高い除草剤です。
剤形
水和剤
適合場所
芝生(西洋芝・日本芝)
成分
ハロスルフロンメチル75%
性状
淡褐色水和性細粒
適合作物
日本芝、西洋芝
農林水産省登録第(号)
20153
毒劇区分
普通物
適合雑草
【作物】西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス)、芝(日本芝)
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(200g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21598858
200g
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください