曜日別特売

ダブルフェースフロアブル

ダブルフェースフロアブル - 日本農薬
(1件のレビュー)

新規有効成分ピフルブミドにより、既存抵抗性個体群に対しても有効な殺ダニ剤である。
有効成分フェンピロキシメートによりミカンサビダニやチャノホコリダニにも優れた効果を示す。
ミツバチやマルハナバチに対する影響が少なく、これら訪花昆虫との併用も可能である

適合茶、かんきつ、なす、すいか、メロン、きゅうり、ピーマン、いちご、さやいんげん、あずき、花き類、観葉植物有効成分ピフルブミド…15.0%、フェンピロキシメート…5.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)23629毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21598885250ml
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21598885
2020-07-27
用途: 病害虫防除時
吉田園芸農・林・水産業

JAで購入するよりも安価ですぐに手に入れる事が出来たため早めに薬剤散布が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする