ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。



まず値段が安いので消耗品として助かります。
ライフについても高い商品とさして変わらないので、
素人の私としては必要十分です
細目バフは持っていたので こちらを。
小分けに袋に入っていたので使うまでの保管でホコリが付かなくて良いかも
スポンジバフは色んな所から出ていますが、モノタロウさんからのバフは値段も安く使用した感じも良いです。
コストパフォーマンスにすぐれた大変満足のいく商品でした。
ただダブルアクションポリッシャーで使用すると30mmの厚さはバフがよれい扱いずらいです。
加圧しなければいいんですけどね…
ぜひとも25mmあるいは20mmの厚さで作っていただきたいです。
にしてもこの価格はひじょうに魅力的ですのでリピート確定商品です。
私は5mmほど厚さをカットして使っております。
注文コード65027823 品番PL4N-SET のマジックパットに装着して使用しました。 サイズ感もぴったりで作業しやすかったです。
金額の割に良い製品です。
ネットで格安商品を購入したが、やっぱり安い製品は駄目と思いました。
普通です
安いのでコストパフォーマンスは良いと思います