曜日別特売

ゴムボーイカーブ荒目 本体

ゴムボーイカーブ荒目 本体 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 本体 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 本体 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 本体 - Silky(ユーエム工業)
(1件のレビュー)

コンパクトで切れ味抜群!!

用途造園剪定、果樹剪定折込目数8枚目/30mm内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21612316463-21210折込時/240×60×20
4,090
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21612325463-24240折込時/270×60×20
4,630
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612334463-27270折込時/300×65×20、使用時/550×110×20
5,230
4,398
4,838(税込)
当日出荷
21612343463-30300折込時/330×65×20、使用時/615×110×20
5,520
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21612343
2017-07-19
用途: アウトドア用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットボーイ170mmをもっていますが、より長いものが欲しくなり購入しました。
実物は思っていた以上に長く、240mmにしておけばよかったです。
商品自体は長さを活かし、さらにカーブであるのでかなり楽に木を切断できます。300mmは仕事で使うような人以外は必要ないように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする