ゴムボーイ7カーブ万能目 本体

ゴムボーイ7カーブ万能目 本体 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7カーブ万能目 本体 - Silky(ユーエム工業)

ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。

用途剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21612395462-21210収納時/420×110×40、使用時/370×90×20
5,520
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
21612404462-24240収納時/420×110×40、使用時/400×90×20
5,830
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする