SANEI(旧:三栄水栓製作所)
風呂水給水ノズル
浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合の給水ノズル。洗濯機に磁石で固定できます。
用途
洗濯機用
長さ(mm)
260~340
適合
PT171-86ホース用
材質
ポリプロピレン
ホース長さ(m)
0.26~0.34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21613454
PT171
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください