曜日別特売

洗濯機用ニップル

洗濯機用ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。

用途洗濯機用適合カップリング水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじG1/2内容量1個
注意
※各洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21613856PT3360
1,150
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける/三栄水栓KS-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21613856
2021-05-28
用途: 一番安いと思います。
不動産業

もっとしっかりした金属のものも検討しましたが、
これでも十分です。
耐久性はわかりません。

対象商品 : 21613856
2020-11-27
用途: 全自動洗濯機使用時
その他業種

通常の散水用の蛇口に洗濯用の給水ホースをつなぐために購入。パッキンが付いていないという投稿があったので同時に別途パッキンを購入したが付属していた。別途買ったパッキンは予備として保存しておきます。

対象商品 : 21613856
2020-05-21
用途: 水道配管に
むつらぼし屋運輸・通信業

扱っているホームセンターが少ない商品なので、助かりました。

対象商品 : 21613856
2020-04-20
用途: 洗濯機取り付け
農・林・水産業

パッキンがついていません。パッキンのみ再度購入する必要があり大変困った。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする