曜日別特売

ステンレスペーパーホルダー

ステンレスペーパーホルダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスペーパーホルダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスペーパーホルダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)
用途トイレ用材質ステンレス付属品ビス、プラグ、粘着テープシルバー材質(本体)ステンレス収納数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614258PW33
1,900
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21614258
2020-04-02
用途: 賃貸物件での交換

ペーパーホルダーの機能は全く問題がなく安価でとても良い。しかし、デザイン性の観点からは面白くない。もう少し何か工夫があるとリピートする。

対象商品 : 21614258
2020-04-14
用途: リフォームに使用
不動産業

プラスチック製よりも高級感が出ると思いましたが、、好みもあると思いますがプラスチック製の方が、ペーパー交換なども考えて良いと思います。

対象商品 : 21614258
2019-03-25
用途: 作業台への取り付け
I.C.E Research

ステンレスで十分な品質です.以前は,オリジナル品を使用してましたが,かないません.最高です.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする