SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機用L型ニップル
万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途
洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
青銅
曲げ角度
90°
内容量
1個
注意
※洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614443
PY122-40TVX-16
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける/三栄水栓KS-15
参考になった