曜日別特売

洗濯機用ニップル

洗濯機用ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(6件のレビュー)

部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。

用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2内容量1個
注意
※洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614452PY1230-40TVX
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける/三栄水栓KS-15
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21614452
2023-10-11
用途: 洗濯機交換の為
有限会社オカド

今まで付いていた蛇口はネジにて蛇口に取り付けていましたが
この商品に交換してからはとても簡単に取り替えができました

対象商品 : 21614452
2021-02-18
用途: 洗濯機給水配管
建設業・工事業

今まで洗濯機に付属の純正のホースを使用していました。
標準的蛇口でしたのでホース取り付けネジにて蛇口が
潰れて水漏れを起こしていました。(洗濯機のホースが直接接続でき大満足です。)

2が参考にしています
対象商品 : 21614452
2021-02-01
用途: 洗濯機の入水用
山中商店卸売・小売業

探していた部品が見つかり、セットして使用して、大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 21614452
2020-02-28
用途: 洗濯機の給水

洗濯機の買い換えに併せて購入しました。
万が一ホースが外れた際の保険として、設置をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 21614452
2018-10-28
用途: 交換
その他業種

取り付けは簡単ですた。これで、まさかの水漏れもなくなるはずです。

対象商品 : 21614452
2018-06-05
用途: 洗濯機のホース取り付け
農・林・水産業

こんなに便利なものがあったんですね。誰でも簡単に取り付けられると思います。多分、かみさんが死ぬまで使えることでしょうね。値段以上の価値があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする