洗濯機用L型ニップル

洗濯機用L型ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。

用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅曲げ角度90°内容量1個
注意
※洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614468PY123-40TVX-16
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける/三栄水栓KS-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21614468
2024-07-26
用途: 集合住宅の退去に伴う原状回復工事
クリーン・HAZIME

集合住宅の退去に伴う原状回復工事で購入しました。
敏速にお届けされ、商品も不具合なく有難う御座いました。

対象商品 : 21614468
2023-03-13
用途: 原状回復工事
飛梅インテリア株式会社建設業・工事業

原状回復工事で工務店様さまからこちらの商品が指定が入りました。ほかの物では水漏れが出たようです。こちらは問題なく間違いないとのことです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする