曜日別特売

シングルシャワー混合栓

シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。

用途バスルーム用適合場所バスルーム仕様節水ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21615344SK1710-13一般
45,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
21615353SK1710K-13寒冷地
43,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 風呂場に使用
農・林・水産業

形式の違う混合栓から本品に変更したため、
使い方に不安があったが、
実際に使用すると、
難なく使い勝手がよい。

対象商品 : 21615353
2021-03-09
用途: 蛇口が凍結して壊れたため取り換えです。
パハロカンパーナ

値段が安いので、こんなものでしょうか!使い勝手は普通ですが、以前取り付いていたTOTOの商材と比べると、少し安っぽいなーと言う所はあります。シャワーと蛇口の切り替え、シャワーヘットは取り換えますのでいいのですが、使い勝手には問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする