SANEI(旧:三栄水栓製作所)
手洗器 黄昏
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途
洗面所用
容量(L)
約4
寸法H(mm)
162
寸法D(mm)
360
寸法W(mm)
350
開口寸法(mm)
Φ65
内容量
1個
注意
※排水トラップはH7610-25,H740-25,H750-25をお使い下さい。
※一つひとつ手作りのため、寸法や色目に多少バラつきがある場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21615685
HW1023-006
-
¥
32,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
65456679
HW1023-006【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
32,000
¥
21,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください