曜日別特売

ゴミガード

ゴミガード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガード - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

銅製なのでヌメリ防止。
排水目皿の上に乗せて使用。
流れ止めピンでずれを防止。

材質銅、SBR線径(Φmm)0.55網目#8内容量1個
注意
※上から荷重をかけないでください。網がはずれる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
寸法d(Φmm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616507PH95-1-75105110×160×475排水目皿の上に乗せて使用、流れ止めピンでずれを防止
1,000
579
637(税込)
当日出荷
21616516PH95-1-100140160×195×4100排水目皿の上に乗せて使用
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
21616525PH95-1-125165175×235×4125排水目皿の上に乗せて使用
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 浴室用に
あまつちふぁーむサービス業

リピートしてる
髪の毛が排水管に詰まらないように
皆様にもオススメする
管内で詰まると高額になる

対象商品 : 21616507
2023-10-25
用途: 髪の毛や小さなごみ取りにと
サービス業

実物はもっと小さな物かと思っていましたが、結構大きく、使用先を変えてみました。
いろんな場所で使えそうで、逆に良かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする