排水アジャストパッキン

排水アジャストパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

排水管どうしの接続部用
ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り

用途洗面所用材質NBR内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616638PP40-41S-25排水管径25mm用
280
259
285(税込)
当日出荷
21616647PP40-41S-32排水管径32mm用
300
269
296(税込)
当日出荷
21616656PP40-41S-38排水管径38mm用
320
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21616656
2020-12-21
用途: ポリタンクのノズルパッキンに流用
下谷商店サービス業

Hunersdorff 社のポリタンク のパッキンに流用可能との情報を検証する為に購入。あくまで、自己責任で。

1が参考にしています
対象商品 : 21616656
2017-11-15
用途: トイレのメンテナンス
YCS建設業・工事業

既存のパッキンと置き換えて、問題なく使えました。安いのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする