水栓ヒーター

水栓ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)

水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。
セラミックヒーター採用。
ワンタッチ式ヒーターカバー付

電源コード(m)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-10~60内容量1個
注意
通電はコンセントを差し込むと開始し、コンセントを抜かない限り通電し続けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
電圧(V)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616857PR5501.3100-10~60(外気温)
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21616857
2020-12-21
用途: 凍結防止
サービス業

水道蛇口の凍結防止用に購入。コードもあまり長くないので取り回しやすい・

対象商品 : 21616857
2020-12-08
用途: 水栓の凍結防止
サービス業

カバーの爪がすごく弱いので、すぐに外れてしまいます。仕方がないのでビニールテープでカバーをぐるぐる巻きにして使用しています。

対象商品 : 21616857
2018-01-26
用途: 凍結防止
プランナー増川建設業・工事業

水栓と小便器のフラシュバルブの凍結予防のために購入しました。フラッシュバルブにはカバーが使えなかったのでテープにて保護しました今のところ凍結は無いようです。早く見つければよかったと思っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする