水道凍結防止ヒーター

水道凍結防止ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き

電源コード(m)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
電圧(V)
使用温度範囲(℃)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616866PR551-112100-10~60(外気温)(発電帯)1
6,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21616875PR551-224100-10~60(外気温)(発電帯)2
6,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21616884PR551-335100-10~60(外気温)(発電帯)3
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 事務所台所用水道蛇口
どにぺれ自動車・二輪車・自転車関連業

凍結に依る破裂を何度もさせており、当該品の様な便利品があることが分り購入。類似品選定に当たり、水温3度以下になるとヒーターが稼働とか、パイロットランプが常灯しているとのことで選んだ。時季の成果を楽しみにしている。

対象商品 : 21616884
2023-06-27
用途: 凍結防止

購入時 繁忙期、部材不足に短めを選んだことに
少し大変事情、繁忙期でも種類在庫 希望する。

1が参考にしています
対象商品 : 21616866
2020-12-23
用途: 今年は
建設業・工事業

今年は凍結の日が多くなりそうなので、購入しました。助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする