フラッシャー球

フラッシャー球 - KOITO(小糸製作所)フラッシャー球 - KOITO(小糸製作所)フラッシャー球 - KOITO(小糸製作所)フラッシャー球 - KOITO(小糸製作所)
(3件のレビュー)

テール&ストップ球

定格電圧(V)12口金BA15s内容量1パック(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス球形式
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36671047P4514S2521
360
359
395(税込)
当日出荷
36671065P4519S2535
450
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
36671056P4517S2523
360
359
395(税込)
当日出荷
36671117P4547B1912
420
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
36671126P4574S2527
470
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36671047
2023-05-02
用途: ク〇タトラクターの社外ウインカーの球
誠裕丸農・林・水産業

12Vで23Wは大きすぎるかなと思ったが、昼間でも点滅がハッキリ見えて大変良い。

対象商品 : 36671065
2021-08-26
用途: フォークリフト用
運輸・通信業

品質で間違いないと思い購入しました。値段もリーズナブルだと思います。

対象商品 : 36671047
2017-07-18
用途: 自家用車に取付
運輸・通信業

小糸製作所の製品です。良いです。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする