太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TCシリーズ
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
2
色
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617155
TC 2C×14AWG 黒
1.9
10
14
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617164
TC 2C×14AWG 黒
1.9
20
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617173
TC 2C×14AWG 黒
1.9
30
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617182
TC 2C×14AWG 黒
1.9
40
14
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617198
TC 2C×14AWG 黒
1.9
50
14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617207
TC 2C×14AWG 黒
1.9
60
14
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617216
TC 2C×14AWG 黒
1.9
70
14
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617225
TC 2C×14AWG 黒
1.9
80
14
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617234
TC 2C×14AWG 黒
1.9
90
14
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617243
TC 2C×14AWG 黒
1.9
100
14
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617252
TC 2C×12AWG 黒
2.4
10
12
取扱い終了
返品不可
21617268
TC 2C×12AWG 黒
2.4
20
12
取扱い終了
返品不可
21617277
TC 2C×12AWG 黒
2.4
30
12
取扱い終了
返品不可
21617286
TC 2C×12AWG 黒
2.4
40
12
取扱い終了
返品不可
21617295
TC 2C×12AWG 黒
2.4
50
12
取扱い終了
返品不可
21617304
TC 2C×12AWG 黒
2.4
60
12
取扱い終了
返品不可
21617313
TC 2C×12AWG 黒
2.4
70
12
取扱い終了
返品不可
21617322
TC 2C×12AWG 黒
2.4
80
12
取扱い終了
返品不可
21617338
TC 2C×12AWG 黒
2.4
90
12
取扱い終了
返品不可
21617347
TC 2C×12AWG 黒
2.4
100
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表