太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ
種類
FA用ケーブル
色
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617356
TC-ER 3E×16AWG 黒
3
1.5
100
16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617365
TC-ER 4E×16AWG 黒
4
1.5
100
16
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617374
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
10
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617383
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
20
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617392
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
30
14
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617408
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
40
14
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617417
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
50
14
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617426
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
60
14
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617435
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
70
14
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617444
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
80
14
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617453
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
90
14
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617462
TC-ER 3E×14AWG 黒
3
1.9
100
14
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617478
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
10
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617487
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
20
14
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617496
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
30
14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617505
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
40
14
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617514
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
50
14
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617523
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
60
14
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617532
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
70
14
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617548
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
80
14
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617557
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
90
14
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617566
TC-ER 4E×14AWG 黒
4
1.9
100
14
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617575
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
10
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617584
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
20
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617593
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
30
12
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617602
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
40
12
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617618
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
50
12
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617627
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
60
12
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617636
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
70
12
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617645
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
80
12
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617654
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
90
12
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617663
TC-ER 3E×12AWG 黒
3
2.4
100
12
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617672
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
10
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617688
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
20
12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617697
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
30
12
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617706
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
40
12
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617715
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
50
12
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617724
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
60
12
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617733
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
70
12
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617742
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
80
12
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617758
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
90
12
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617767
TC-ER 4E×12AWG 黒
4
2.4
100
12
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617776
TC-ER 3E×10AWG 黒
3
3.1
10
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617785
TC-ER 3E×10AWG 黒
3
3.1
20
10
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617794
TC-ER 3E×10AWG 黒
3
3.1
30
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617803
TC-ER 3E×10AWG 黒
3
3.1
40
10
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617812
TC-ER 3E×10AWG 黒
3
3.1
50
10
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617828
TC-ER 3E×10AWG 黒
3
3.1
60
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617837
TC-ER 3E×10AWG 黒
3
3.1
70
10
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21617846
TC-ER 3E×10AWG 黒
3
3.1
80
10
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表