uni(三菱鉛筆)
加圧ボールペンリフィル 1.0
インク色
黒
商品タイプ
リフィル
質量(g)
2.8
適合本体シリーズ名
ピュアモルト単色、ピュアモルト印鑑付単色
先端ボール径(mm)
1
インク
油性
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
4.8×90.6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87102127
SJP10.24
¥300
¥
239
¥263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください